曜日別特売
18405A-1 25.4sq. インパクト12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786284

25.4sq. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(inch)1"
内容量1個注文コード24786284品番18405A-1
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(inch)1"適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B質量(g)620寸法L(mm)57差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D1(mm)42.8寸法D2(mm)54寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする