Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
25.4sq. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(inch)
1.15/16
3/4"
7/8"
1"
1.1/8"
1.3/16"
1.1/4
1.3/8"
1.7/16"
1.1/2"
1.3/4"
1.15/16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24786363
品番
18405A-1.15/16
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(inch)
1.15/16
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
1000
寸法L(mm)
70
寸法D1(mm)
72.8
寸法D2(mm)
54
寸法l(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応