曜日別特売
17108.32-22 1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24786844

1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)22
内容量1個注文コード24786844品番17108.32-22
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)22適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B質量(g)2520寸法L(mm)115差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法H(mm)30寸法D(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする