Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
24
19
22
24
27
30
32
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24786853
品番
17108.32-24
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(mm)
24
適合
Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)
2530
寸法L(mm)
115
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応