Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1.1/2sq. インパクトビットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24786905
品番
17108
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(mm)
32
適合
Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)
2200
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
86
寸法l(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応