曜日別特売
23410M-12 3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787289

3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)12
内容量1個注文コード24787289品番23410M-12
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)12質量(g)25寸法L(mm)26差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)16.8寸法D2(mm)17.3寸法l(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする