Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
18
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787343
品番
23410M-18
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
18
質量(g)
51
寸法L(mm)
30
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
24.6
寸法D2(mm)
22.5
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応