曜日別特売
23410M-19 3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787359

3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード24787359品番23410M-19
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)19質量(g)53寸法L(mm)30差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)26寸法D2(mm)23.5寸法l(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする