曜日別特売
23325-E14 3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787544

3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)77
内容量1個注文コード24787544品番23325-E14
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)55差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭質量(g)77差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5寸法S(mm)12.8寸法D1(mm)15.7寸法D2(mm)17.2寸法l(mm)10.6先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする