曜日別特売
24400M-26 1/2sq. 6角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787605

1/2sq. 6角インダストリアルソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)26
内容量1個注文コード24787605品番24400M-26
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)26質量(g)165寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)35寸法D2(mm)32寸法l(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06940903
2017-02-14
用途: 車両整備

インパクト用でも外径が小さいため狭いところに入り重宝する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする