曜日別特売
24410M-14 1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787736

1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)14
内容量1個注文コード24787736品番24410M-14
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)14質量(g)56寸法L(mm)37差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)20.3寸法D2(mm)22寸法l(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする