Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
16
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787754
品番
24410M-16
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
16
質量(g)
62
寸法L(mm)
37
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
22.8
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応