曜日別特売
24410M-19 1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787788

1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード24787788品番24410M-19
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)19質量(g)89寸法L(mm)38差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)26.6寸法D2(mm)25寸法l(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする