Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
14
10
12
14
17
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787885
品番
24305M-14
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
14
質量(g)
118
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
寸法D1(mm)
20.3
寸法D2(mm)
21.8
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応