曜日別特売
113.100-7 ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24788068

ナットセッター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個先端サイズ7差込角対辺(mm)6.35[1/4]注文コード24788068品番113.100-7
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)100質量(g)40先端サイズ7寸法D(mm)11.5寸法l(mm)5差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: バイクメンテナンス

きちんと面接触で、サイズごとに最適な肉厚で造られているので、これを使うと他のヘックスソケットビットは使えない。

対象商品 : 07298795
2021-07-10
用途: 車両メンテナンス

ソケット専業メーカーの国内生産品で高品質で、使ってみても安心感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする