115G.75-13 ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24788445

ナットセッター(スライドマグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個先端サイズ13差込角対辺(mm)6.35[1/4]注文コード24788445品番115G.75-13
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)75質量(g)70寸法H(mm)25先端サイズ13寸法D(mm)18寸法l(mm)6.5差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする