Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ナットセッター(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
先端サイズ
7
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
注文コード
24788454
品番
115G.100-7
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
質量(g)
51
寸法H(mm)
26
先端サイズ
7
寸法D(mm)
11.5
寸法l(mm)
3.5
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり