Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ナットセッター(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
先端サイズ
10
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
注文コード
24788524
品番
115G.250-10
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
質量(g)
120
寸法H(mm)
26
先端サイズ
10
寸法D(mm)
14.5
寸法l(mm)
4.5
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり