165LM.45-12 スライドソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24788576

スライドソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)12
内容量1個注文コード24788576品番165LM.45-12
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm[inch])6.35[1/4]二面幅(mm)12質量(g)65寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)18.5寸法l(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする