121T.50-T25 1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24788795

1/4Hトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個先端サイズT25差込角(mm)DIN3126 E6.3全長(mm)50注文コード24788795品番121T.50-T25
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25質量(g)12差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法S(mm)4.5先端形状トルクス本数10寸法R(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする