Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトビットホルダー 1/4H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
42
42
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789084
品番
13137H
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
77
寸法L(mm)
42
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応