曜日別特売
BSL-7 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所 24789146

真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個竹の子外径(Φmm)7ねじ寸法(R)”3/8注文コード24789146品番BSL-7
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質真鍮形状ホースニップルねじ寸法(R)”3/8竹の子外径(Φmm)7適合ホース内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24789085
2024-04-30
用途: 車の配管

テーパーネジ部分太いのか締め込んでも浅めに刺さる感じでだいぶネジが余ります。
NPTメスネジに使うとちょうど良い感じでした。が、今回はPTを深めにタッピングして使いました。
7φ差し込み部分は6φでも1/4インチのシリコンホースを使う場合でもいい感じです。

2023-05-31
用途: XLのオイルクーラー取り出し口
旭高珠算塾サービス業

まっすぐなホースニップルではマフラーやらエンジンガードが邪魔で上手く取り付け出来ませんでした、このL型ホーすス口があり助かりました、ニップル内に真鍮切り屑が残ってましたが他では買えない便利さと製品の出来映えを考えると大満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする