23310M-14FR 3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24789748

3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)14
内容量1個注文コード24789748品番23310M-14FR
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14質量(g)76寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)21寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする