Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. エクステンションバー(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
75
125
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789757
品番
23760-75P.FR
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
質量(g)
74
寸法L(mm)
75
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応