曜日別特売
23760-125P.FR 3/8sq. エクステンションバー(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24789766

3/8sq. エクステンションバー(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)125
内容量1個注文コード24789766品番23760-125P.FR
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(g)115寸法L(mm)125差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする