曜日別特売
- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 24789837

- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 24789837
- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 24789837
- ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 24789837
モノタロウ

ねじ込みブッシング ステンレス製

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4×1/2
1-1/4×1/2
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/8
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
呼び径(A)32×15
32×15
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×6
25×8
25×10
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
内容量1個注文コード24789837品番-
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

用途配管接続用呼び径(A)32×15呼び径(B)1-1/4×1/2最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシング全長(mm)29.5六角対辺(mm)46.5ねじの種類PTネジ二面幅(mm)41
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ねじ込み配管の口径変換(1-1/2→1/2)用として使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

配管のねじサイズ変換に使用しました。ねじの入りがスムーズで施工しやすく、シール材もなじませやすかったです。ステンレス製なので耐食性が必要な箇所でも使いやすく、口径変換部材として問題なく使えました。

2025-11-07
用途: 水道散水
建設業・工事業

遊休品散水栓を有効に活用使用と購入致しました、大変よかったです。

対象商品 : 24789758
2025-11-01
用途: 配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-09-14
用途: エアー配管の径違い

ステンレス製が欲しかったので機能は問題なく使用できと価格で購入しました

2025-04-08
用途: 管口径変更時に
電気・ガス・熱供給・水道業

水で使用する場合ステンレスなので腐食による通水詰まりの心配なく安心して組み込めます。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 圧力ゲージを取り付ける際
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

最近モノタロウのブッシングが厚みがあるなと思いました。以前のはペラペラでしたがしっかりしたものになってますね。★5

2が参考にしています
2025-01-29
用途: 水中ポンプに取り付ける
K.K. Weartech製造業

極普通なものですが、仕上げがよく適切でした。1234567890123456789

1が参考にしています
2024-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

ステンレス製でさびにくく、サイズもぴったりでとても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする