Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. サーフェイスインダストリアルソケット(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
19
10
12
14
17
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24789924
品番
24410M-19FR
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
19
質量(g)
95
寸法L(mm)
39.3
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
29.4
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応