曜日別特売
24305M-10FR 1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24789985

1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)10
内容量1個注文コード24789985品番24305M-10FR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)10質量(g)99寸法L(mm)78.3差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)59寸法D1(mm)18.1寸法D2(mm)24寸法l(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする