曜日別特売
24760-75P.FR 1/2sq. エクステンションバー(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790089

1/2sq. エクステンションバー(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード24790089品番24760-75P.FR
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(g)145寸法L(mm)75差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする