Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
76
76
80
85
82
87
92
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790186
品番
3341G.70-10
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
76
寸法L(mm)
70
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
6
二面幅(mm)
10