3341G.89-10 3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790238

3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)92
内容量1個注文コード24790238品番3341G.89-10
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
質量(g)92寸法L(mm)89差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)19寸法l(mm)6二面幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする