曜日別特売
JN161DZ 充電式ニブラ マキタ 24790325

充電式ニブラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24790325品番JN161DZ
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。

付属品ダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×189バッテリー電圧(V)18機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)(内)45、(外)50
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790325
2025-03-06
用途: Vデッキプレートの切り欠き

100v機同様のパワーで満足しています。コードレスなので電源要らずで、使いやすいです。

対象商品 : 24790325
2022-10-31
用途: 使い勝手○
宇都宮工業株式会社建設業・工事業

角度関係なしで作業効率良いです○
充電寿命もエコ○○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする