曜日別特売
JS161DZ 充電式ストレートシャー マキタ 24790368

※バッテリ・充電器・ケース別

充電式ストレートシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24790368品番JS161DZ
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300タイプ本体のみバッテリーリチウムイオン付属品六角棒レンチ3、シックネスゲージ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250
注意
※JS161DZはバッテリ・充電器・ケース別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする