曜日別特売
179B.12H-7H 145KD用ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790396

145KD用ヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
先端サイズ外:4
内容量1個注文コード24790396品番179B.12H-7H
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)24質量(g)17先端サイズ外:4寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする