マキタ
鉄筋ベンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24790404
品番
SB161
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
曲げ能力対応JIS規格材料
(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180(任意無段階)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR(最小~最大)
Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)
曲げ時間(S)
4
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本
付属品
ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2
質量(kg)
27.5