曜日別特売
169BP-1.8X13 バッテリープラグドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790563

バッテリープラグドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24790563品番169BP-1.8X13
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)60寸法L(mm)150寸法l(mm)50寸法T(mm)1.8寸法W(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする