AR411HR 高圧エアビス打ち機 マキタ 24790736

高圧エアビス打ち機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード24790736品番AR411HR
参考基準価格(税別)¥102,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。

付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする