Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4sq. インパクトトーションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
24×180Nm
24×180Nm
27×450Nm
32×600Nm
33×600Nm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790773
品番
16101M-24X180NM
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
24×180Nm
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
質量(g)
850
寸法L(mm)
235
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D(mm)
38.8
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応