曜日別特売
16101M-27X450NM 3/4sq. インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790789

3/4sq. インパクトトーションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)27×450Nm
内容量1個注文コード24790789品番16101M-27X450NM
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
差込角(mm[inch])19.0[3/4]二面幅(mm)27×450Nm適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B質量(g)1236寸法L(mm)280差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)42.5寸法l(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする