Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
17
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790947
品番
BD008N.165-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二面幅(mm)
17
寸法L(mm)
165
質量(g)
105
寸法H(mm)
110
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
22.5
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応