曜日別特売
BD008N.165-21 1/4H ロングソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790965

1/4H ロングソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)21
内容量1個注文コード24790965品番BD008N.165-21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
二面幅(mm)21寸法L(mm)165質量(g)142寸法H(mm)110差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)27寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする