Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ピーコン用ロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24791078
品番
BD013N-12
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
12
寸法L(mm)
105
質量(g)
69
寸法H(mm)
63
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
17.8
寸法l(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応