Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ピーコン用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24791087
品番
BD013N.145-12
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
二面幅(mm)
12
寸法L(mm)
145
質量(g)
95
寸法H(mm)
103
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
17.8
寸法l(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応