Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H Pコン用コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24791218
品番
BD015
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
質量(g)
50
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応