曜日別特売
BD016-19SF 1/4H 電ドル用アンカーボルトソケット(サーフェイス) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24791288

1/4H 電ドル用アンカーボルトソケット(サーフェイス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード24791288品番BD016-19SF
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
二面幅(mm)19寸法L(mm)50質量(g)68差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)27寸法l(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする