曜日別特売
E4D150-P03B 1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24791525

1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
全長(mm)150
先端サイズ3
内容量1袋(2本)注文コード24791525品番E4D150-P03B
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)150タイプ両頭ビット先端サイズ3寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791428
2019-09-06
用途: 夏祭りの舞台の床板固定用の木ねじの締め付けや、解体に利用。

長年にわたり使用していたので、ドリル先端が刃欠け状態だったので、空回りが多々有ったのが解決。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする