曜日別特売
No.498 タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL) 24792407

 

No.498 タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL) 24792407
No.498 タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL) 24792407
No.498 タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL) 24792407
No.498 タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL) 24792407

タイヤエアーコンプレッサー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24792407品番No.498
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)

入力電圧(V)DC12使用空気圧(kPa)(最大)450付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792407
2023-01-17
用途: 車載工具として

もしものために車載工具として購入しました。
必要となる場面に出会わないことを祈るばかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 24792407
2020-03-19
用途: 車載用
ヤマギワオート

使用はしていないが、くるまに積んでおくために購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする