曜日別特売
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477

31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477
31024 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 24792477

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
ラベルサイズ(mm)210×297
片数10
透明
内容量1冊(10シート)注文コード24792477品番31024
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできて貼ったあとにキレイにはがせるタイプのラベルシールです。
「いざとなったらはがしたい」「貼る相手(被着体)をリユースしたい」「表示内容を貼り替えたい」というご要望にお応えする商品です。
落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。ノーカットなので自由に切って使えます。
方眼つきはくり紙を使用。はくり紙に切り込み線。

用途屋外の掲示物や表示ラベル作成厚さ(mm)0.14透明仕様水に強い、光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.14面付ノーカット(1列×1段)片数10ラベル厚(mm)0.06粘着性きれいにはがせる余白なし入数10シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
注意
※長期使用の際は、糊残りが起こりやすくなる場合があります。塗装面に貼った場合、はがすと日焼けによる取り付け跡が目立つ場合があります。また、塗装面の変色や色むらが稀に発生することがあります。

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039198
2022-06-29
用途: 店舗用販促物の作成
有限会社ナガハマ

今のままでも十分使いやすいと思いますが、シートの厚さなど、沢山バリエーションなど、あると、使える用途が増えると思いました。

対象商品 : 24039198
2019-11-26
用途: イベント使用

会社のイベント用に購入。非常に使い勝手抜群で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする