用途屋外の掲示物や表示ラベル作成厚さ(mm)0.16色ホワイト仕様水に強い、マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)297×420紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)297×420標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカット(1列×1段)片数5ラベル厚(mm)0.08粘着性きれいにはがせる余白なし入数5シートシートサイズA3適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角