曜日別特売

2液型室温硬化放熱材料

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2kg)注文コード24796039品番SDP-5040-A/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二液混合により室温で硬化する放熱材料です
未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です
塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません
硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます
基材への接着性がないため、リワークが可能です
付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です
熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです

用途
車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導
セット内容A×1kg、B×1kgA:白/Bピンク粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169比率100:100指触乾燥時間(時間)6比重A、3.25、B:3.26(25℃)硬化時間(時間)24(25℃)引張強度(MPa)0.1硬さ硬化後:(ショアOO)42、(アスカーC)16伸び(%)(切断時)30絶縁破壊強度(kV/mm)21体積抵抗率(Ωcm)3.1T熱伝導率(W/mk)5.1
注意
受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24796039SDP-5040-A/B51214076SDP-5040-A/BSDP-5040-A/B 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業 512140762液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ信越化学工業1セット(0.9kg×2本)
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 製品への採用に向け評価で使用
製造業

ホームページ掲載の画像にはカートリッジになっていますが、納品されたものは缶に入ったものでした。塗布方法の評価を行う目的で購入したため、そのままでは使用することができませんでした。同じ製品を購入予定の方荷姿ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする